Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch MultiRange H740xB1400xT600mm Plywood/verkehrsweiß m. 2 Multidrawer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-9102495140
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD148PW696
EAN/GTIN:
     796376539762
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
für eine platzsparende Raumgestaltung · Tischplatte Plywood 25 mm · Unterbau mit 2 Schubladenschränken Multidrawer 8 Schubladen · H 740 x B 1400 x T 600 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
740 mm
Farbe:
Plywood/verkehrsweiß
Breite:
1400 mm
Plattenstärke:
25 mm
Ausführung:
mit 2 Multidrawer
Tiefe:
600 mm
Marke:
BISLEY
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,06*
€ 534,41*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 530,13*
€ 616,97*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 532,65*
€ 620,85*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 502,55*
€ 623,52*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 552,01*
€ 674,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,52*
€ 741,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,60*
€ 680,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,06*
€ 665,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,31*
€ 639,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,55*
€ 598,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.