Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrtisch L700xB1400xH740mm Rdrohr schwarz Platten-S.25mm weiß BMV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9106487207
Herst.-Nr.:
     Ti 1470 R P13schwarz weiß
EAN/GTIN:
     4064157004782
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
Tischplatte melaminharzbeschichtet mit ABS-Umleimer ? Zargenrahmen aus Vierkantrohr 40 x 20 mm pulverbeschichtet ? Tischbeine Rundrohr 40 mm mit Bodengleitern ? Tischplatte 25 mm ? Tischhöhe 740 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1400 mm
Tischhöhe:
740 mm
Länge:
700 mm
Gestell Farbe:
schwarz
Plattenstärke:
25 mm
Marke:
BMV
Ausführung:
Rundrohr
Plattenausführung:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, Stahlrohrtisch, schreibtisch anbauplatte, Besuchertisch, Besuchertische, Kantinentische, Kantinentisch, Stahlrohrtische, Tisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 145,78*
€ 195,20*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,83*
€ 229,18*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,20*
€ 232,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,17*
€ 221,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,85*
€ 221,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,10*
€ 209,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 167,87*
€ 199,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,83*
€ 194,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,78*
€ 173,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.