Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch B120xT70xH74mm Ahorn 25mm Doppel T Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9106487266
Herst.-Nr.:
     Kti 1270 R GER P13 ECO Ahorn C
EAN/GTIN:
     4064157005338
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
Doppel T Fuß gerader Ausleger · Gestell verchromt · Metallunterzug für hohe Stabilität · Platte 19 mm stark · 2 mm ABS Kante
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Tischhöhe:
740 mm
Gestell:
Stahlrohr, Ø 32 mm
Plattenstärke:
25 mm
Tischplatte:
Ahorndekor
Marke:
BMV
Ausführung:
Kufen, gerade
Tiefe:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, schreibtisch anbauplatte ahorn, schreibtisch anbauplatte, Klapptisch, Klapptische, Stehtisch, Stehtische, Tisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 200,26*
€ 264,67*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,03*
€ 314,80*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,67*
€ 314,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,61*
€ 305,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 243,66*
€ 289,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,95*
€ 274,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 230,35*
€ 274,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,79*
€ 271,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,26*
€ 238,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.