Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch B160xT70xH74mm Lichtgrau 25mm Doppel T Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9106487273
Herst.-Nr.:
     Kti 1670 R GER P13 ECO LG Chr
EAN/GTIN:
     4064157005406
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
Doppel T Fuß gerader Ausleger · Gestell verchromt · Metallunterzug für hohe Stabilität · Platte 19 mm stark · 2 mm ABS Kante
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Tischhöhe:
740 mm
Gestell:
Stahlrohr, Ø 32 mm
Plattenstärke:
25 mm
Tischplatte:
lichtgrau
Marke:
BMV
Ausführung:
Kufen, gerade
Tiefe:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, anbautisch grau, schreibtisch anbauplatte, Klapptisch, Klapptische, Stehtische, Tisch, Stehtisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 229,88*
€ 303,36*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,90*
€ 359,70*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,36*
€ 361,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,40*
€ 350,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,07*
€ 315,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,55*
€ 306,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,88*
€ 273,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.