Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch B1800xT700xH740mm Buche 25mm Kufen,geb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9106487289
Herst.-Nr.:
     Kti 1870 R GEB P13 ECO Buche C
EAN/GTIN:
     4064157005536
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
Robuster Einstiegsklapptisch · Doppel T Fuß gerader Ausleger · Gestell verchromt · Metallunterzug für hohe Stabilität · Platte 25 mm stark · 2 mm ABS Kante
Weitere Informationen:
Breite:
1800 mm
Tischhöhe:
740 mm
Gestell:
Stahlrohr, Ø 32 mm
Plattenstärke:
25 mm
Tischplatte:
Buchedekor
Marke:
BMV
Ausführung:
Kufen, gebogen
Tiefe:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, anbautisch buche, schreibtisch anbauplatte, Klapptisch, Klapptische, Stehtische, Tisch, Stehtisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 246,73*
€ 325,88*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,36*
€ 384,96*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,88*
€ 387,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,45*
€ 376,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,82*
€ 338,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,20*
€ 328,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,73*
€ 293,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.