Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasvitrine H1800xB850xT450mm rechteck.Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-9106493261
Herst.-Nr.:
     40376182
EAN/GTIN:
     4044917412101
Suchbegriffe:
Ausstellungsvitrine
Glasvitrine
Präsentationsvitrine
Standardvitrine
Formschön und standfest durch Aluprofile · Sicherheitsglas · mit 4 höhenverstellbaren Glasböden und abschließbaren Türen · Fußteller, Sockel und obere Abdeckung MDF-Holzplatte lackiert · die Fußteller der Vitrinen sind höhenverstellbar und sorgen für einen sicheren Stand · mit Dämpfungsprofil · Lieferung erfolgt zerlegt
Weitere Informationen:
Breite:
850 mm
Oberfläche:
Glas
Ausführung:
rechteckig
Anzahl Fachböden:
4
Tiefe:
450 mm
Höhe:
1800 mm
Weitere Suchbegriffe: Stand-Vitrine, Standvitrine, Staufachvitrine, ausstellungsvitrine, Glasvitrinen, Vitrinen, Vitrine
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,19*
€ 596,72*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 504,06*
€ 599,39*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 533,07*
€ 612,29*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 501,77*
€ 612,88*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 499,32*
€ 613,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,88*
€ 729,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,80*
€ 672,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,66*
€ 657,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,82*
€ 632,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,77*
€ 597,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
40376800
ab € 17,29*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
403769,1
ab € 172,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.