Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachablageschrank schwarzgrau/schwarzgrau H760xB1100xT765mm Anz.Schubl.10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-9108484605
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     7101-000 7021-7021
EAN/GTIN:
     4050646136843
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Flachablageschrank
Planschrank
Zeichnungsschrank
für Flachablage · für die sichere und übersichtliche Aufbewahrung von z. B. Zeichnungen bis zum Format DIN A1 bzw. DIN A0 · die Schubladen können mittels Fachteilern in verschiedene DIN-Formate unterteilt werden · mit Zentralverschluss · Schubladen für Ablageformat DIN A0 4/5 ausziehbar, für DIN A1 voll ausziehbar · gelochte Schubladenböden für einteckbare Fachteiler · Schubladen mit Bügelgriff, mattverchromt (andere Ausführungen auf Anfrage) · Schubladen-Blendenhöhe 55 mm · Schubladenkorpus lichtgrau, Abdeckplatte hellgrau DBS 013 (Zubehör) · Schubladenkorpus schwarz, Abdeckplatte Akazie DBS 016 (Zubehör) · Schubladenkorpus weißaluminium, Abedeckplatte Königsahorn DBS 014 (Zubehör) · Sockel 15 mm zurückgesetzt, lichtgrau, schwarz bzw. weißaluminium · schnell lieferbar von Korpus und Schubladen in der Farbe lichtgrau, RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite:
1100 mm
für Formate:
DIN A1
Farbe:
schwarzgrau/schwarzgrau
Anzahl Schubladen:
10
Tiefe:
765 mm
Höhe:
760 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 1.424,16*
€ 1.475,87*
20 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.462,60*
€ 1.559,38*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.422,72*
€ 1.566,41*
28 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.516,68*
€ 1.621,93*
20 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 1.573,4888*
€ 1.678,1188*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1.475,87*
€ 1.756,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.462,67*
€ 1.740,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1.449,11*
€ 1.724,44
pro Stück
ab 110 Stück
€ 1.435,49*
€ 1.708,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.424,16*
€ 1.694,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14.758,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7000-20|
ab € 1,22*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7000-10|
ab € 1,22*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7100-705|
ab € 12,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7100-704|
ab € 9,49*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7105-005
ab € 93,70*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7103-000
ab € 73,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.