Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas/-Plattenwagen zweis.Ladefl.-L2000xB800mm STA brillantblau Trgf.1200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9110443163
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4476
EAN/GTIN:
     4017976020075
Suchbegriffe:
Platten-Transportwagen
Plattenwagen
Plattformwagen
Scheibentransportwagen
Profilstahl und Stahlrohrkonstruktion geschweißt, kunststoffbeschichtet · einseitige oder doppelseitige Anlagen mit Profilgummi belegt · Anlagenhöhe 1450 mm · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3 · Elastic-Vollgummi-Bereifung · Naben mit Kugellager · Auflagenbreite 2 x 230 mm · Gesamthöhe 1783 mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1200 kg
Anlagenhöhe:
1450 mm
Gewicht:
103 kg
Rad-Ø:
200 mm
Auflagenbreite:
2 x 230 mm
Bereifung:
Elastic-Vollgummi
Ausführung:
zweiseitig
Auflagenlänge:
2076 mm
Marke:
FETRA
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, Transportwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 870,49*
€ 947,04*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 840,63*
€ 951,55*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 857,46*
€ 954,34*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 880,70*
€ 957,21*
57 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 884,95*
€ 963,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,34*
€ 1.135,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,63*
€ 1.112,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,02*
€ 1.072,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 875,52*
€ 1.041,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,46*
€ 1.020,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,48*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.