Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen o.Aufbau Ladefl.L1200xB800mm Luft Bereifung Trgf.700kg FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9110444201
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6403L
EAN/GTIN:
     4017976014029
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Profilstahl geschweißt pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · 4 Eckhülsen · Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz · Sicherheitsdeichsel mit automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition · Handgriff mit Softgrip-Bezug · Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz mit rutschhemmender Oberfläche · große Räder mit Stahlblechfelgen, Naben mit Rollenlager · automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entsprechend EN 1757-3
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
700 kg
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Bereifung:
Luft
Radbreite:
85 mm
Rad-Ø:
260 mm
Ausstattung:
Drehschemel-Lenkung
Ausführung:
ohne Aufbau
Marke:
FETRA
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, Plattformwagen, handpritschenwagen fetra, plattformwagen, Transportgerät
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 586,82*
€ 656,72*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 601,78*
€ 669,41*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 601,98*
€ 680,37*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 616,85*
€ 689,38*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 632,29*
€ 701,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,37*
€ 809,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,62*
€ 783,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,93*
€ 757,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,48*
€ 734,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,98*
€ 716,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 55,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.