Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen m.4 Bordwänden Ladefl.L2000xB1000mm VG Bereifung Trgf.1250kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9110444222
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6456V
EAN/GTIN:
     4017976014135
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Bordwände aus Stahlrohrrahmen mit Füllungen aus wasserfestem Sperrholz · Ladeflächen Länge/Breite -60 mm, Bordwände 250/325 mm, 3 Seiten abklappbar, feststehende Stirnwand · Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz mit rutschhemmender Oberfläche · Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz · Sicherheitsdeichsel mit automatischergedämpfter Rückstellung in Ruheposition · Handgriff mit Softgrip-Bezug · große Räder mit Stahlblechfelgen, Naben mit Rollenlager · automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entsprechend EN 1757-3
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1250 kg
Ladeflächenlänge:
2000 mm
Ladeflächenbreite:
1000 mm
Bereifung:
Vollgummi
Radbreite:
80 mm
Rad-Ø:
400 mm
Ausstattung:
Drehschemel-Lenkung
Ausführung:
mit 4 Bordwänden
Marke:
FETRA
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, Transportgerät
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.261,38*
€ 1.342,33*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.287,50*
€ 1.369,21*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.317,29*
€ 1.401,60*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.292,56*
€ 1.403,76*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.331,23*
€ 1.408,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.403,76*
€ 1.670,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.384,44*
€ 1.647,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.372,78*
€ 1.633,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.339,60*
€ 1.594,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.327,88*
€ 1.580,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.309,57*
€ 1.558,39
pro Stück
ab 11 Stück
€ 1.297,37*
€ 1.543,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.292,56*
€ 1.538,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.