Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen Ladeflächen L850xB450mm STA brillantblau Trgf.250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     9587-9110444236
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1200-TS
EAN/GTIN:
     4017976212005
Suchbegriffe:
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet dauerhaft oberflächengeschützt · anschraubbarer Schiebebügel · Ladefläche aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand, geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden, Reifen nicht kreidend, Naben mit Präzisions-Rillen-Kugellager · mit TOTALSTOP-Zentralbremssystem an den Lenkrollen = mit nur einem Fußtritt werden Raddrehung und Schwenkbewegung beider Lenkrollen blockiert oder gelöst
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
250 kg
Rad-Ø:
125 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ladeflächenbreite:
450 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Bereifung:
TPE
Ladeflächenausführung:
Holzwerkstoffplatte
Ladeflächenlänge:
850 mm
Marke:
FETRA
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, magazinwagen fetra, plattformwagen, Rollwagen, Schiebebügelwagen, Transportwagen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,40*
€ 191,86*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,81*
€ 193,04*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,45*
€ 193,75*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 148,35*
€ 193,79*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 170,916*
€ 205,116*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,79*
€ 230,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,59*
€ 218,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,24*
€ 218,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,31*
€ 207,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 166,13*
€ 197,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,31*
€ 191,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,35*
€ 176,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.