Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffpalette L1200xB800xH140mm 9 Füße geschl.Recycling-PE grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-9120451270
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     K6000-GF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygiene-Palette
Hygienepalette
Industrie-Palette
Industriepalette
aus Recycling-PE, grau · mit 9 Füßen oder 3 Kufen · geschlossenes Oberdeck · ohne Rand
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit statisch:
5000 kg
Tragfähigkeit dynamisch:
1500 kg
Breite:
800 mm
Länge:
1200 mm
Gewicht:
19 kg
Material:
Recycling-PE
Höhe:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Halbpalette, Kunststoffpalette, industriepalette, Displaypalette, Kunststoffpaletten, Lebensmittelpalette, Vierwegepalette, Vierwege-Paletten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 51,67*
€ 60,84*
30 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,90*
€ 65,69*
3 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,56*
€ 66,03*
3 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,38*
€ 67,09*
15 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,17*
€ 70,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 80 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 608,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.