Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 1,0m³ L1200xB1040xH1270mm lack.feuerrot o.Zentrierwände BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     9587-9121444063
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKB 1000 LACK ROT
EAN/GTIN:
     4052462006911
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
konische Ausführung, ineinander stapelbar · Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug, schließt beim Aufsetzen selbstständig, Öffnungsbereich 90° · stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil, Wände 3 mm, Bodenklappe 4 mm · Aufnahme für Gabelstapler und Kran möglich, Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
Weitere Informationen:
Breite:
1040 mm
Inhalt:
1 m³
Länge:
1200 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
Gewicht:
169 kg
Ausstattung:
ohne Zentrierwände
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Ausführung:
lackiert
Höhe:
1270 mm
Marke:
BAUER
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 720,88*
€ 782,90*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 719,93*
€ 782,92*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 709,08*
€ 782,97*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 733,03*
€ 794,79*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 738,52*
€ 796,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,97*
€ 931,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,85*
€ 906,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,44*
€ 881,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,34*
€ 859,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,08*
€ 843,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 693,54*
Ähnlich
Eurokraft
910275
ab € 617,60*
Ähnlich
Eurokraft
910277
ab € 615,66*
Ähnlich
Eurokraft
910276
ab € 619,19*
Ähnlich
Eurokraft
910273
ab € 601,40*
Ähnlich
Eurokraft
910274
ab € 619,95*
Ähnlich
Eurokraft
910282
ab € 664,35*
Ähnlich
Eurokraft
910284
ab € 665,75*
Ähnlich
Eurokraft
910283
ab € 666,01*
Ähnlich
Eurokraft
910280
ab € 647,51*
Ähnlich
Eurokraft
910281
ab € 666,96*
Ähnlich
Eurokraft
910289
ab € 708,53*
Ähnlich
Eurokraft
910291
ab € 712,57*
Ähnlich
Eurokraft
910290
ab € 713,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.