Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Kippbehälter L1755xB1880xH1230mm mausgrau Inh.2,1 m³ autom.Entr.BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     9587-9121445054
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SK2100 MAUSGRAU
EAN/GTIN:
     4052462036468
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
mit automatischer Entriegelung · stabiler Grundrahmen mit umlaufender Randverstärkung · Wannenblech 5 mm und durchgehende und geschlossene Einfahrtaschen 6 mm, für schwere Güter · günstiger Lastschwerpunkt · Kippvorgang
Weitere Informationen:
Inhalt:
2,1 m³
Tragfähigkeit:
4000 kg
Gewicht:
466 kg
Farbe:
mausgrau, RAL 7005
Gesamthöhe:
1230 mm
Gesamtbreite:
1880 mm
Ausführung:
automatische Entriegelung
Gesamtlänge:
1755 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, kippwagen, Kastenwagen, Muldenbehälter, Spänebehälter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.704,43*
€ 1.790,02*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.660,49*
€ 1.790,04*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.728,83*
€ 1.822,06*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.748,75*
€ 1.835,35*
24 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.815,002*
€ 1.896,112*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.790,04*
€ 2.130,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.765,66*
€ 2.101,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.756,03*
€ 2.089,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.716,43*
€ 2.042,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.703,47*
€ 2.027,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.684,72*
€ 2.004,82
pro Stück
ab 11 Stück
€ 1.671,26*
€ 1.988,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.660,49*
€ 1.975,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-2
ab € 722,83*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-1
ab € 726,39*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-3
ab € 723,76*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-5
ab € 725,91*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-4
ab € 727,18*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-2
ab € 939,96*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-1
ab € 940,64*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-3
ab € 941,57*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-5
ab € 935,56*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-4
ab € 937,48*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-7
ab € 1.254,31*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-2
ab € 1.033,42*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-1
ab € 1.039,41*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-3
ab € 1.038,46*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-5
ab € 1.038,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.