Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1200xB1000xH600mm mausgrau Trgf.1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     9587-9121452085
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1510-04-01K
EAN/GTIN:
     4251572702557
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
stapelbehälter heson
Stahlblech · stapelbar · Wände mit 30 mm Dreikantumschlagleiste · verwindungsfreie Eckpfosten mit 70 mm breiten Schenkeln · Stapeltaschen mit Kranösen, die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraversen über vier Punkte in den Kranösen kranbar · Tragfähigkeit 500 kg, zulässige Auflast 5000 kg · Tragfähigkeit 1000 kg, zulässige Auflast 5000 kg · zulässige Stapelhöhe 5fach
Weitere Informationen:
Einfahrmaß B2:
860 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Länge L1:
1200 mm
Gewicht:
54 kg
Breite B1:
1000 mm
Farbe:
mausgrau, RAL 7005
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2:
1060 mm
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,01*
€ 312,07*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 252,83*
€ 312,38*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,16*
€ 346,17*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,86*
€ 348,70*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 331,8504*
€ 380,5504*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,38*
€ 371,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,63*
€ 361,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,17*
€ 332,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,92*
€ 318,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,83*
€ 300,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 183,58*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 176,48*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 183,32*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 175,28*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 183,79*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 175,83*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 185,04*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 175,66*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 223,87*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 210,71*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 217,05*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 203,43*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 217,45*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-01
ab € 203,74*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-02
ab € 215,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.