| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-9123448551 Herst.-Nr.: BTW 64.161-66/20 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| pulverbeschichtetes Stahlblechgestell in lichtgrau, RAL 7035 · wendiger und stabiler Systemwagen für Euroboxen · Tragfähigkeit 280 kg · Schiebegriffe, Lenkrollen mit Feststellern, Durchschubsicherung, selbst verstellbare Führungsschienen · bestückt mit 9 x Eurobehältern 600 x 400 x 120 mm Weitere Informationen: | | Höhe: | 1638 mm | Breite: | 490 mm | Tiefe: | 644 mm | Farbe: | grau | Marke: | GRUBER SYSTEME |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 652,10* | € 689,52* | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 724,90* | € 826,21* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 783,36* | € 933,31* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 852,45* | € 963,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|