Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumbox COMFORT 27 L380xB280xH332mm 27l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-9125448406
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     12027
EAN/GTIN:
     4014688120277
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
aus 1,00 mm starkem Aluminiumblech · korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig · stabiler, weit öffnender Klappdeckel mit 2 Fangbändern · staub- und spritzwassergeschützt durch langlebige Gummidichtung · robuste, sicher schließende Hebelspannverschlüsse mit Bohrung für Plomben oder Vorhangschlösser · ergonomische, selbsteinklappende Sicherheitstragegriffe mit rutschfester Kunststoffummantelung · stoßsicher und formbeständig durch geprägte, umlaufende Verstärkungssicken · verstärkte Profile an Behälterboden und Deckel · extra starker Deckel, Stärke 1,50 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
27 l
Gewicht:
2,7 kg
Material:
Aluminium
Außenlänge:
380 mm
Außenhöhe:
332 mm
Außenbreite:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: Alukiste, Metallkiste, Sammelbehälter, Transport-Box, Transportbox, transportbox alu, transportbox, aluminiumbox alutec, Alu Kiste, Alu Box, Alu Transportbox, Aluminiumboxen, Transport Box, Transportkisten, Transportbehälter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,05*
€ 72,13*
11 Tage
50
Frei Haus
ab € 56,77*
€ 72,14*
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 63,47*
€ 80,63*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 63,89*
€ 81,11*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,72*
€ 84,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.