Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebinderegal B1000xT600xH2000mm Grundregal 4 Gitterroste BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     9587-9130466836
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     3021/4E
EAN/GTIN:
     4052462023819
Suchbegriffe:
Auffangwanne Kleingebinderegal
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
für Kleingebinde, mit Auffangwanne · baugleiches Regal wie Art.-Nr. 9130 466832-9130 466835 · Auffangwannen aus Stahl, geschweißt und verzinkt · Lagerung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 und von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Auffangwannenhöhe:
360 mm
Tragfähigkeit je Lagerebene:
150 kg
Auffangvolumen:
224 l
Ausstattung:
4 Gitterroste
Gitterroste:
4
Ausführung:
Grundregal
Auffangwannenlänge:
1200 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, grundregal, Abfüllstation, Fassregal, Kleingebinderegale, Regale - Umwelt, Schadstofflagerung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 609,53*
€ 687,54*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 578,98*
€ 691,93*
24 Tage
24
Frei Haus
ab € 629,162*
€ 709,582*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 677,03*
€ 753,90*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 676,91*
€ 755,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,93*
€ 823,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,60*
€ 768,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,23*
€ 729,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,97*
€ 705,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,98*
€ 688,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
142104
ab € 30,72*
Zubehör
Bauer
4473-63-0000-7
ab € 49,33*
Zubehör
Bauer
4473-64- 0000-7
ab € 71,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.