Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfüllbock f.Kanister 50/60l Stahlbl.BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9130467171
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KAH-60
EAN/GTIN:
     4052462015890
Suchbegriffe:
Ballon-Abfüllbock
Kanister-Abfüllbock
kanister-abfüllbock
leichtes und kraftsparendes Abfüllen von Kanistern · Konstruktion aus Stahlblech
Weitere Informationen:
Breite:
470 mm
Länge:
520 mm
Ausführung:
für Kanister
Material:
Stahlblech
für Kanister Inhalt:
50/60 l
Höhe:
825 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Abfüllbock, Abfüllböcke
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 112,74*
€ 142,14*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,73*
€ 145,48*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,75*
€ 145,62*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 109,66*
€ 146,86*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,69*
€ 148,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,86*
€ 174,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,66*
€ 166,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,58*
€ 163,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 124,49*
€ 148,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,95*
€ 145,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
713999
ab € 87,10*
Ähnlich
Eurokraft
713997
ab € 80,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.