| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-9133463262 Herst.-Nr.: B80-6576-A EAN/GTIN: 4260696922772 |
| |
|
| | |
| Qualitätsstahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung · mit Mitteltrennwand · 2 Schiebetüren über zentrales Zylinderschloss abschließbar · Zuluft über Lüftungsöffnungen in den Türen · Abluftanschluss auf der Schrankdecke optional möglich · Fachböden, kippgesichert, im Raster von 20 mm höhenverstellbar, Tragkraft ca. 50 kg bei gleichmäßiger verteilter Last · Bodenwannen, verzinkt · entsprechend WHG - Ü-Zeichen gemäß StawaR Weitere Informationen: | | Breite: | 1500 mm | Türen: | zinkgelb, RAL 1018 | Ausstattung: | 6 Fachböden, 2 Bodenwannen | Marke: | LACONT | Tiefe: | 500 mm | Höhe: | 1950 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umweltschränke |
| | |
| |