| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-9133463263 Herst.-Nr.: B80-6577-A EAN/GTIN: 4260696922789 |
| |
|
| | |
| Qualitätsstahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung · mit Mitteltrennwand · 2 Schiebetüren über zentrales Zylinderschloss abschließbar · Zuluft über Lüftungsöffnungen in den Türen · Abluftanschluss auf der Schrankdecke optional möglich · Fachböden, kippgesichert, im Raster von 20 mm höhenverstellbar, Tragkraft ca. 50 kg bei gleichmäßiger verteilter Last · Bodenwannen, verzinkt · entsprechend WHG - Ü-Zeichen gemäß StawaR Weitere Informationen: | | Breite: | 2000 mm | Türen: | zinkgelb, RAL 1018 | Ausstattung: | 6 Fachböden, 2 Bodenwannen | Marke: | LACONT | Tiefe: | 500 mm | Höhe: | 1950 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.196,05* | € 1.413,59* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.532,05* | € 1.943,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|