Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosierkanne 1l D135xH215mm Stahlbl.verz.sicherheitsgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-9133466720
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     23126
EAN/GTIN:
     4250101145933
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
aus verzinktem Stahlblech · zum genauen Dosieren und Lagern von entzündbaren Flüssigkeiten · leichtgängiger Feindosierhahn aus Edelstahl · zusätzlich pulverbeschichtet in Sicherheitsgelb
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Farbe:
sicherheitsgelb
Material:
Stahlblech verzinkt
Ø:
135 mm
Höhe:
215 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 53,09*
€ 66,20*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,28*
€ 68,46*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,32*
€ 68,53*
28 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 57,57*
€ 69,30*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 58,00*
€ 69,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asecos
23132
ab € 26,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.