Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülltrennsystem
>
feuerhemmender Wertstoffsammler
>
Artikel
Wertstoffsammler 89l H1045xB320xT320mm antik-silber blau m.Klemmr.Einwurfkl.VAR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9587-9136466748
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
21091
EAN/GTIN:
4030695210916
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Inhalt 89 l · aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech oder Edelstahl · Schlag- und kratzfest · Kopfteil mit selbstschließende Einwurfklappe und praktischen Griffmulden · Entleerung durch abnehmbares Kopfteil · mit Klemmring zur Aufnahme von Abfallsäcken · Bodenschonender Kantenschutz · H 1045 x B 320 x T 320
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Klemmring, Einwurfklappe
Gehäuse Farbe:
antik-silber
Farbe Einwurfklappe:
enzianblau
Breite:
320 mm
Inhalt:
89 l
Material:
Stahlblech
Tiefe:
320 mm
Höhe:
1045 mm
Marke:
VAR
... >
Lager 9587
>
Promat
>
Promat Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Push-Abfallsammler
,
Push-Mülleimer
,
Schwingklappen-Eimer
,
Brandschutzbehälter
,
Selbstlöschende Abfallbehälter
,
Selbstlöschender Papierkorb
,
Sicherheits-Papierkorb
,
Sicherheitsabfallbehälter
,
Sicherheitspapierkorb
,
Trennsystem Deckel
,
Trennsystemdeckel
,
Feuerhemmendes Wertstoff-Sortiersystem
,
feuerhemmender Wertstoffsammler
,
schwingklappen-eimer silber
,
push abfallsammler
,
feuerhemmender wertstoffsammler var
,
Abfallbehälter
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,38*
€ 272,38*
Lager 1498
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,90*
€ 273,03*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 197,99*
€ 273,93*
Lager 2478
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,56*
€ 274,30*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,55*
€ 274,64*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,93*
€ 325,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,67*
€ 318,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 254,19*
€ 302,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,91*
€ 289,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 242,30*
€ 288,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,96*
€ 280,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,99*
€ 235,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9587
Versand:
Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9587
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900012531, Verschlussdraht Pack a 1000 Stück
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 24,19*
Zubehör
Abfallsäcke 120 Liter
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,70*
Zubehör
Abfallsäcke 60 Liter
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,01*
Zubehör
Abfallsäcke 70 Liter
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,36*
Zubehör
Drillapparat für Verschlussdraht
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,82*
Zubehör
Lenkbremsrollen für Wertstoffsammler aus Stahl mit 43, 60 und 89 Liter, 4 Stück
k.A.
304785
ab € 52,70*
Zubehör
Piktogramm-Aufkleber zur Mülltrennung, zur Trennung von Restmüll
STEIN HGS
ab € 3,02*
Zubehör
Piktogramm-Aufklebersatz zur Mülltrennung
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 19,33*
Zubehör
Rollensatz, 4 Lenkbremsrollen, für Wertstoffsammler.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21039
ab € 26,57*
Zubehör
Standard-Abfallsäcke, LDPE, 120 l, 40 µm, BxH 800 x 1000 mm, VE 250 Stk, blau.
Deiss
10304
ab € 75,50*
Zubehör
Transportwagen, für 3 Wertstoffsammler, Stahlblech, verzinkt.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21040
ab € 99,85*
Zubehör
Wandhalterung H.131mm z.Schr.m.Montagematerial f.1xWerstoffsammler VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2030
ab € 68,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen