Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auszugboden B600xT603mm lichtgrau Trgf.75kg f.modulares Schranksystem PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9140427231
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9991720001
EAN/GTIN:
     4014641284534
Suchbegriffe:
Auszieh-Fachboden
Ausziehboden
Ausziehfachboden
Auszugboden
pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 · mit 100 % Vollauszug · Tragfähigkeit 75 oder 200 kg · passend für modulares Schranksystem
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Tragfähigkeit:
75 kg
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Material:
Stahlblech pulverbeschichtet
Tiefe:
603 mm
Höhe:
75 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: auszieh fachboden, Auszugböden, Regalauszugsboden, Regalauszugsböden
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,29*
€ 85,93*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 65,13*
€ 85,94*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,58*
€ 88,80*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,67*
€ 91,50*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 74,42*
€ 99,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.