Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H2100xB805xT695mm lichtgrau/lichtblau 2 Fbd.2 Ausz.BD,2 Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-9140429425
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     53463514
EAN/GTIN:
     7630022346287
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
2-teiliges Schrankgehäuse fest verschraubt · stabile Stahlblechkonstruktion mit 25 mm-Einhängeraster · Gehäuse-Tragfähigkeit 4000 kg bei gleichmäßig verteilter Last · hochwertige Pulverbeschichtung · Fachböden taubengrau pulverbeschichtet, Tragfähigkeit 100 kg · Schubladen und Auszugsboden mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · integrierter Hubwagensockel, schwarz · fertig montierte Anlieferung
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
2
Ausstattung:
2 Auszugsböden, 2 Schubladen
Breite:
805 mm
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
lichtblau, RAL 5012
Tragfähigkeit pro Fachboden:
75 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
695 mm
Höhe:
2100 mm
Marke:
THURMETALL
Weitere Suchbegriffe: Schubladenregal, kombischrank, Regalschränke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.729,84*
€ 1.920,83*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.916,89*
€ 2.123,85*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.878,20*
€ 2.125,45*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.794,53*
€ 2.132,84*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.966,54*
€ 2.181,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.125,45*
€ 2.529,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.080,29*
€ 2.475,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.066,89*
€ 2.459,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.984,92*
€ 2.362,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.968,40*
€ 2.342,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.924,86*
€ 2.290,58
pro Stück
ab 11 Stück
€ 1.908,05*
€ 2.270,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.878,20*
€ 2.235,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.