Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H2100xB805xT695mm anthrazitgrau/taubenblauNCS 2Fbd.2AuszBD,2Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-9140429426
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     53463503
EAN/GTIN:
     7630022347116
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
2-teiliges Schrankgehäuse fest verschraubt · stabile Stahlblechkonstruktion mit 25 mm-Einhängeraster · Gehäuse-Tragfähigkeit 4000 kg bei gleichmäßig verteilter Last · hochwertige Pulverbeschichtung · Fachböden taubengrau pulverbeschichtet, Tragfähigkeit 100 kg · Schubladen und Auszugsboden mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · integrierter Hubwagensockel, schwarz · fertig montierte Anlieferung
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
2
Ausstattung:
2 Auszugsböden, 2 Schubladen
Breite:
805 mm
Korpus:
anthrazitgrau, RAL 7016
Fronten:
taubenblau NCS 4040 R 70B
Tragfähigkeit pro Fachboden:
75 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
695 mm
Höhe:
2100 mm
Marke:
THURMETALL
Weitere Suchbegriffe: kombischrank, Regalschränke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.883,30*
€ 2.134,51*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.976,50*
€ 2.198,00*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.030,94*
€ 2.249,73*
20 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.047,9068*
€ 2.268,0768*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.166,37*
€ 2.398,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.134,51*
€ 2.540,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.087,63*
€ 2.484,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.074,18*
€ 2.468,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.989,04*
€ 2.366,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.972,48*
€ 2.347,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.927,24*
€ 2.293,42
pro Stück
ab 11 Stück
€ 1.910,41*
€ 2.273,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.883,30*
€ 2.241,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.