| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-9141453981 Herst.-Nr.: 903716 EAN/GTIN: 4014641063948 |
| |
|
| | |
| höhenverstellbar · verzinkt · für Werkbänke mit Flügeltürenschrank H 540 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 660 mm | Tragfähigkeit: | 100 kg | Oberfläche: | verzinkt | passend für: | Werkbankschrank | Farbe: | silber | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 500 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | 52 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 32,70* | € 44,58* | | | | | | 49 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,69* | € 45,42* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 34,87* | € 47,98* | | | | | 50 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 39,24* | € 52,52* | | | | | 32 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 40,24* | € 53,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|