Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Classic B3000xT700xH840mm Buche massiv lichtgrau RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     9587-9141455308
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8000-1-307B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376972224
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Kastenwerkbank
stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gestell lichtgrau, RAL 7035 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · Tragfähigkeit 1250 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last
Weitere Informationen:
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
3000 mm
Gesamttragfähigkeit:
1250 kg
Plattenstärke:
40 mm
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 mm
Marke:
RAU
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 612,30*
€ 720,11*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 646,29*
€ 740,82*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 650,28*
€ 745,80*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 651,18*
€ 745,80*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 650,46*
€ 746,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,11*
€ 856,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,10*
€ 835,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,84*
€ 807,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,44*
€ 775,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,30*
€ 728,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL3000.12
ab € 276,70*
Zubehör
Rau
EE-BW414-3000G.12
ab € 263,82*
Zubehör
Rau
09-BB3000
ab € 70,59*
Zubehör
Rau
09-HV200-6.12
ab € 82,61*
Zubehör
Rau
09-L3000DM.12
ab € 193,14*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 388,30*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 441,48*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
ab € 441,18*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
ab € 460,30*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A-M.12
ab € 517,34*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF-2B
ab € 166,51*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-6LF
ab € 179,69*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,55*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 60,96*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-3000.12
ab € 839,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.