Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallablage f.Arbeitsplatzsysteme B1500xT300mm Trgf.30 kg f.Systemstütze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9141455430
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-AB1500-300.10
EAN/GTIN:
     4040376889546
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzsystem
System-Arbeitsplatz
Systemarbeitsplatz
system arbeitsplatz
für Systemaufbau · Tiefe 300 mm · Metallablage mit Abrollrand, vorne und hinten einsetzbar · neigbar · Tragfähigkeit 30 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tragfähigkeit:
30 kg
passend für:
Systemstütze
geeignet für:
Arbeitsplatzsysteme
Tiefe:
300 mm
Marke:
RAU
Weitere Suchbegriffe: Metallablagen, Metallboden, Metallböden
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,28*
€ 129,59*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 98,52*
€ 130,46*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,39*
€ 133,08*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,14*
€ 134,18*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,81*
€ 147,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,46*
€ 155,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,75*
€ 150,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,63*
€ 148,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,75*
€ 141,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 113,69*
€ 135,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
E-AB-AP-SP
ab € 98,56*
Zubehör
Rau
09-SL2.GELB
ab € 2,67*
Zubehör
Rau
09-SL1.GELB
ab € 1,71*
Zubehör
Rau
09-SL3.GELB
ab € 5,81*
Zubehör
Rau
09-SL4.GELB
ab € 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.