Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-9141455580 Herst.-Nr.: EE-LP1250-650.10 EAN/GTIN: 4040376086167 |
| |
|
| | |
| für Systemaufbau · Stahlblech, enzianblau, RAL 5010 · H 650 mm mit Vierkantlochung zur Aufnahme von Lochplattenhaken · Tragfähigkeit 30 kg Weitere Informationen: | | Breite: | 1250 mm | Tragfähigkeit: | 30 kg | Farbe: | enzianblau, RAL 5010 | Ausführung: | für Systemstütze | Material: | Stahlblech | Höhe: | 650 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 113,47* | € 153,41* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,27* | € 153,99* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,09* | € 155,12* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,96* | € 155,12* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,87* | € 156,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|