Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computerschrank H1100xB1100xT800mm stationär blau/grau m.2BD u.1Trennw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     9587-9142448047
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07 1023S.11
EAN/GTIN:
     4040376818584
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung, Gestell/Gehäuse: lichtgrau, RAL 7035, Schubladen/Türen: enzianblau, RAL 5010 · Buche- Dekor-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm mit gerundeten Ecken und Kanten · offenes Ablagefach unter der Arbeitsplatte, H 370 mm · unteres Schrankelement mit 2 Flügeltüren abschließbar mit Zylinderschloss, sowie 3-fach Energieversorgung inkl. Zuleitung und Kabeldurchlass an der Rückseite · Einteilung mit 2 Fächern (1 x H 500, 1 x H 170/330 mm) · Lieferung komplett montiert
Weitere Informationen:
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1100 mm
Ausstattung:
mit 2 Böden und 1 Trennwand
Material:
Stahlblech
Tiefe:
800 mm
Höhe:
1100 mm
Marke:
RAU
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 553,37*
€ 622,01*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 546,09*
€ 622,02*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 563,15*
€ 628,56*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 570,51*
€ 637,34*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 560,34*
€ 641,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,02*
€ 740,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,62*
€ 729,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,14*
€ 709,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,90*
€ 684,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,09*
€ 649,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-EW300.12
ab € 27,08*
Zubehör
Rau
09-EW450.12
ab € 28,32*
Zubehör
Rau
09-ZT.12
ab € 27,53*
Zubehör
Rau
09-KES-LP-0500.12
ab € 32,50*
Zubehör
Rau
E-EL-D-500
ab € 70,90*
Zubehör
Rau
09-FH
ab € 28,11*
Zubehör
Rau
09-MS-4
ab € 5,75*
Zubehör
Rau
09-WB-SET12
ab € 38,29*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET12
ab € 53,25*
Zubehör
Rau
09-ZH
ab € 10,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.