Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständerregal eins.H763xB700xT250mm 36x4 resedagrün LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9144449120
Herst.-Nr.:
     H1LACK. 6011
EAN/GTIN:
     4031022034854
Suchbegriffe:
Normregal für Sichtlagerkästen
Sichtlagerkasten-Standregal
Ständerregal
ständerregal
robuste, geschweißte Stahlkonstruktion komplett bestückt mit Sichtlagerkästen aus Polystyrol · leichte Kastenentnahme · einseitige Ausführung, welche sich zu doppelseitigen Regalen verschrauben lässt · pulverbeschichtet in resedagrün, RAL 6011
Weitere Informationen:
Ausführung:
einseitig
Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.:
36 x 4
Anzahl Schienen:
6
Breite:
700 mm
Farbe:
resedagrün, RAL 6011
Tiefe:
250 mm
Höhe:
763 mm
Marke:
LA-KA-PE
Weitere Suchbegriffe: Regal, Ständerregale
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,79*
€ 150,72*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 105,38*
€ 150,87*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,90*
€ 154,58*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 126,33862*
€ 155,73862*
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 131,78*
€ 162,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,87*
€ 179,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,05*
€ 173,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,78*
€ 171,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,37*
€ 163,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 120,37*
€ 143,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,45*
€ 140,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.