Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank H1850xB810xT500mm m.Füßen Anz.Fächer 20 Farbwahl C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     9587-9145451565
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48010-2210
EAN/GTIN:
     4054421085913
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Laptopschrank
Notebookschrank
optimal geeignet für 10 bzw. 20 Laptops oder Tablets · robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · Unterbau wahlweise mit 150 mm hohen Füßen oder mit 100 mm hohem Sockel · der Schrank ist elektrifizierbar (Zubehör), so dass die Geräte über Nacht geladen werden können · doppelwandige Vollblechtüren mit Türanschlagdämpfer, abschließbar mit Zylinderschloss
Weitere Informationen:
Breite:
810 mm
Fachhöhe:
148 mm
Korpus:
Farbwahl
Fachtiefe:
478 mm
Fachbreite:
330 mm
Tiefe:
500 mm
Anzahl Fächer:
20
Höhe:
1850 mm
Marke:
C+P
Weitere Suchbegriffe: fächerschrank c+p, fächerschrank, Fächerschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.050,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.241,80*
€ 1.477,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.226,16*
€ 1.459,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.220,07*
€ 1.451,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.158,02*
€ 1.378,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.148,43*
€ 1.366,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.108,62*
€ 1.319,26
pro Stück
ab 11 Stück
€ 1.098,71*
€ 1.307,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.050,87*
€ 1.250,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.