| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-9145456016 Herst.-Nr.: 08800-7011205/ EAN/GTIN: 4066681476868 |
| |
|
| | |
| korrosionsgeschützt, zur Selbstmontage · H 100 mm · Farbe lichtgrau RAL 7035 Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 mm | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 500 mm | Marke: | C+P |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 54,86* | € 71,67* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 68,86* | € 88,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|