Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastregal H2700xB2700xT1100mm Grundregal verz.silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-9147455177
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20077537
EAN/GTIN:
     4026212132557
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multipal Regal
Regal Multipal
Rahmen verschraubt, alle weiteren Teile sind steckbar · Oberfläche sendzimirverzinkt, Holme kunststoffbeschichtet orange, RAL 2001 · Feldlast: max. 10.100 kg, bei Fachhöhe ? 1000 mm · Fachlast: max. 2400 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Weitere Informationen:
Breite:
2700 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
4
Tiefe:
1100 mm
Höhe:
2700 mm
Marke:
META
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.319,40*
€ 1.447,83*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.214,71*
€ 1.447,84*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.324,29*
€ 1.451,67*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.330,07*
€ 1.454,01*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.292,97*
€ 1.458,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.458,55*
€ 1.735,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.435,08*
€ 1.707,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.421,41*
€ 1.691,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.372,51*
€ 1.633,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.359,32*
€ 1.617,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.330,53*
€ 1.583,33
pro Stück
ab 11 Stück
€ 1.317,61*
€ 1.567,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.292,97*
€ 1.538,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.