Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B1300xT300mm Trgf.175kg Stahlbl.lichtgrau pulverbesch.f.Steckregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9147457424
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     K13030L/040
EAN/GTIN:
     4250623726276
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
passend für Steckregale
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
175 kg
Breite:
1300 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
für Steckregal
Material:
Stahlblech
Tiefe:
300 mm
Marke:
VOM HOFE
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, fachboden stahl, fachboden, Ablageboden, Einlegeboden, Fachböden für Steckregal, Regalboden, Regalböden, Zusatzboden
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,49*
€ 31,13*
15 Tage
20
1
Frei Haus
ab € 22,88*
€ 31,37*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 20,73*
€ 31,61*
30 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 24,98*
€ 34,62*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 26,86*
€ 37,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.