Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal H2200xB2600xT650mm Grundregal 3 Stahlböden Trgf.490kg META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     9587-9147458190
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20051260
EAN/GTIN:
     4026212057942
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Grund-Regal
Grundregal
für die Lagerung großvolumiger und sperriger Güter · Rahmen und Holme verzinkt · Boden mit Stahlpaneelen · Feldlast max. 4600 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Weitere Informationen:
Höhe:
2200 mm
Breite:
2600 mm
Tiefe:
650 mm
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
3
Tragfähigkeit:
490 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Feldlast:
4600 kg
Marke:
META
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 503,98*
€ 572,56*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 468,30*
€ 572,57*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,46*
€ 575,52*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 496,53*
€ 602,90*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 529,21*
€ 619,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,90*
€ 717,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,29*
€ 660,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,77*
€ 643,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,68*
€ 620,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,53*
€ 590,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.