Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank H1950xB1000xT600mm Farbwahl 4Fbd.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     9587-9148425780
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STS 19106
EAN/GTIN:
     4045537013440
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
stabile Konstruktion, punktgeschweißt · Schiebetüren in stabiler Schienenführung mit Kugellagerrollen laufend · verzinkte Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar, Tragfähigkeit 50 kg · Gesamttragfähigkeit 500 kg · Türen mit Dreh-Druckzylinder abschließbar · hochwertige Pulverbeschichtung · Bei Bestellung bitte die gewünschte Farbe angeben.
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Korpus:
Farbwahl
Breite:
1000 mm
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank, Aktenschrank, Schiebetürenschränke, Stahlschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,11*
€ 753,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,84*
€ 707,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,29*
€ 689,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,52*
€ 657,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,99*
€ 602,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.