Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzelement f.Trennwandsystem H750xB980mm blau Eck-Element


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-9148458605
Herst.-Nr.:
     9216 RAL 5002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fertigraum Aufsatzelement
Gitterwand-Aufsatzelement
fertigraum aufsatzelement
zur Erhöhung der Wand-, Tür- und Ausgabe-Elemente auf 2950 mm · in Verbindung mit Aufsatzpfosten zu montieren
Weitere Informationen:
Breite:
980 mm
passend für:
Trennwandsystem
Farbe:
ultramarinblau, RAL 5002
Systemmaß:
1000 mm
Ausführung:
Eck-Element
Höhe:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzelemente, Aufsatz-Elemente, Trennwandsysteme, Trennwandsystem
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 67,41*
€ 83,73*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,59*
€ 98,82*
€ 5,00*
ab € 80,88*
€ 100,38*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,51*
€ 106,01*
8 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 92,11*
€ 112,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9270
ab € 25,36*
Zubehör
k.A.
9265
ab € 38,92*
Zubehör
TTS
9266
ab € 38,91*
Zubehör
TTS
9268
ab € 38,71*
Zubehör
TTS
9269
ab € 57,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.