Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzelement f.Trennwandsystem H750xB530-930mm blau Vario-Element


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-9148458624
Herst.-Nr.:
     9221 RAL 5002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fertigraum Aufsatzelement
Gitterwand-Aufsatzelement
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
zur Erhöhung der Wand-, Tür- und Ausgabe-Elemente auf 2950 mm · in Verbindung mit Aufsatzpfosten zu montieren
Weitere Informationen:
Breite:
530-930 mm
passend für:
Trennwandsystem
Farbe:
ultramarinblau, RAL 5002
Systemmaß:
550-950 mm
Ausführung:
Vario-Element
Höhe:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: fertigraum aufsatzelement, Aufsatzelemente, Aufsatz-Elemente, Trennwandsystem, Trennwandsysteme
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,12*
€ 118,70*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,57*
€ 119,26*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,27*
€ 123,59*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 98,74*
€ 123,82*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 105,66*
€ 124,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,96*
€ 143,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,24*
€ 135,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 109,58*
€ 130,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,62*
€ 129,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9270
ab € 25,36*
Zubehör
k.A.
9265
ab € 38,92*
Zubehör
TTS
9266
ab € 38,91*
Zubehör
TTS
9268
ab € 38,71*
Zubehör
TTS
9269
ab € 57,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.