| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-9148458665 Herst.-Nr.: 9216 RAL 7037 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| zur Erhöhung der Wand-, Tür- und Ausgabe-Elemente auf 2950 mm · in Verbindung mit Aufsatzpfosten zu montieren Weitere Informationen: | | Breite: | 980 mm | passend für: | Trennwandsystem | Farbe: | staubgrau, RAL 7037 | Systemmaß: | 1000 mm | Ausführung: | Eck-Element | Höhe: | 750 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufsatzelemente, Aufsatz-Elemente, Trennwandsystem, Trennwandsysteme |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 67,65* | € 86,93* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 91,40* | € 115,98* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,62* | € 116,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|