Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbalken Crash Stop H80xB400mm gelb z.Aufdübeln STA DANCOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-9177480264
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     60-10
EAN/GTIN:
     4250912303492
Suchbegriffe:
Rammschutz-Balken
Rammschutzbalken
Rollstopp
dancop rammschutzbalken
ermöglicht einen effektiven Schutz von Inventar, Maschinen und Gebäuden · für den Innen- und Außenbereich · Stahl · pulverbeschichtet · Ø 76 mm · gelb mit schwarzer Warnmarkierung · zum Aufdübeln · 8 Bohrlöcher · Befestigung unter FIX 1 separat erhältlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
zum Aufdübeln
Breite:
400 mm
Höhe:
80 mm
Gewicht:
4,2 kg
Ausstattung:
schwarze Warnmarkierung
Farbe:
gelb
Material:
Stahl
Rohr-Ø:
76 mm
Marke:
DANCOP
Weitere Suchbegriffe: rammschutz balken, Balken, Pfosten, Rammschutz, Schutzbügel, Sicherheitsgeländer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 40,50*
€ 53,50*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,51*
€ 53,53*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 41,54*
€ 54,74*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,30*
€ 55,40*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 45,73*
€ 59,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.