Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrgitter LDPE gelb B970xH800mm 3-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-9177480285
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     20006
EAN/GTIN:
     4250912308916
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Schrankenzaun
absperrgitter kunststoff
aus UV-beständigem LDPE · faltbar · schnelle und sichere Verbindung der Absperrgitter durch Clipverbinder · mit retroreflektierender Folie · platzsparende Lagerung
Weitere Informationen:
Material:
LDPE
Farbe:
gelb
Breite:
970 mm
Gewicht:
10 kg
Ausführung:
3-teilig
Tiefe:
30 mm
Höhe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: schrankenzaun, Absperrsystem, Absperrungen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,75*
€ 181,27*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,36*
€ 181,94*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 137,59*
€ 182,62*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,91*
€ 182,76*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,08*
€ 182,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,62*
€ 217,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,45*
€ 207,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,22*
€ 207,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,46*
€ 195,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 156,85*
€ 186,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,21*
€ 173,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,59*
€ 163,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.