Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherengitter L4000xH1000mm m.Wandhalterung u.Rollenfuß rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-9177480294
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     70-20W
EAN/GTIN:
     4250912303706
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Absperrschere
Scherengitter
schnelle Absperrung von Bereichen aller Art · robuste Stahlkonstruktion, Flachstahl 25 x 4 mm oder besonders robust in 40 x 5 mm · lackiert und mit beidseitig aufgebrachter Warnmarkierung in rot/weiß (reflektierend) oder schwarz/gelb (nicht reflektierend) · zusammenfaltbar · mit Wandhalterung und Rollenfuß mit zwei Lenkrollen und davon eine mit Feststeller · Fußbreite 500 mm · Höhe 1000 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Länge:
4000 mm
Gewicht:
19 kg
Farbe:
rot/weiß
Materialstärke:
40 x 5 mm
Ausführung:
mit Wandhalterung und Rollenfuß
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,01*
€ 222,98*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,31*
€ 222,99*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,49*
€ 227,60*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,03*
€ 228,47*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 187,59*
€ 241,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,27*
€ 287,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,66*
€ 275,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 220,05*
€ 261,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,46*
€ 238,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 200,05*
€ 238,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,65*
€ 231,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,59*
€ 223,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.