| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-9182487025 Herst.-Nr.: PCB 6000-0 EAN/GTIN: 4045761215726 |
| |
|
| | |
| der integrierte KERN Universal Port (KUP) erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter (aufgesteckt), wie z. B. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN oder Ethernet · die Schnittstellenadapter ermöglichen ein bequemes Übertragen der Wägedaten an Netzwerke, PC, Smartphones, Tablets, Laptops, Drucker etc. · KERN Communication Protocol (KCP): Das KCP erlaubt die Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer · einheitliche, vereinfachte Bedienphilosophie · PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts · zur Kontrolle kann das Gesamtgewicht aller Bestandteile aufgerufen werden · Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren · frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. g/m, g/m², o. ä. · ein spezielles Anti-Schock System zwischen Wägeplatte und Wägezelle vermindert Vibrationen während des Wiegens und sorgt so für schnellere und sichere Wägeergebnisse Weitere Informationen: | | Wägebereich: | 6 kg | Ziffernschritt: | 1 g | Wägeplattformbreite: | 150 mm | Wägeplattformtiefe: | 170 mm | Ausführung: | nicht eichfähig | Marke: | KERN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischwaagen, Waagen, Waage |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 126,58* | € 163,72* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 161,61* | € 193,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|