Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzbinder Ku.rot L140xD3,5mm Inh.1000 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-9185000160
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7760057
EAN/GTIN:
     4056705600577
Suchbegriffe:
Blitzbinder
Knotenband
Kugelbinder
Kabelbinder
Kunststoff · rot · wiederverschließbar · zwei Einrastlöcher für Aufhängeschlaufe
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 St.
Länge:
140 mm
Farbe:
rot
Material:
Kunststoff
Durchmesser:
3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: blitzbinder rot, blitzbinder, Beutelverschlüsse, Verpackungsmaterial
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01527*
€ 0,0359*
8 Tage
10000
1000
pro Stück
€ 3,99*
ab € 0,01604*
€ 0,03796*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01653*
€ 0,03857*
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03111*
€ 0,04151*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 19,41*
€ 35,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.