Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftkissenfolie L.250m 210x100mm VE=2Rollen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9187487449
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     10117
EAN/GTIN:
     4030198101179
Suchbegriffe:
Luftkissen-Folie für Luftkissenmasc...
Luftkissenfolie
Luftpolsterkissen
luftkissen-folie für luftkissenmasc...
ideal zum Füllen von Hohlräumen zum Sichern von Packgütern · für schwere bis mittlere Güter · sehr strapazierfähig · perforiert zum leichten Abtrennen einzelner Abschnitte
Weitere Informationen:
passend für:
Luftpolstermaschine Mod. 4 + Profi 1
Ausstattung:
210 x 100 mm
Länge:
250 m
Inhalt:
2 Rollen
Ausführung:
Kissen
Stärke:
20 µm
Marke:
BAWEPA
Weitere Suchbegriffe: Luftkissenfolien, Polsterfolie, Verpackungsmaterial, Verpackungsfolien
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 262,76*
€ 329,62*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 437,12*
€ 589,81*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 329,62*
€ 392,2478
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 306,89*
€ 365,1991
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 305,27*
€ 363,2713
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 282,51*
€ 336,1869
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 281,31*
€ 334,7589
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 277,16*
€ 329,8204
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 262,76*
€ 312,6844
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 131,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.