Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftkissenfolie L.320m 420x320mm VE=2Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9187487451
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     10119
EAN/GTIN:
     4030198101193
Suchbegriffe:
Luftkissen-Folie für Luftkissenmasc...
Luftkissenfolie
Luftpolsterkissen
luftkissen-folie für luftkissenmasc...
ideal zum Füllen von Hohlräumen zum Sichern von Packgütern · für schwere bis mittlere Güter · sehr strapazierfähig · perforiert zum leichten Abtrennen einzelner Abschnitte
Weitere Informationen:
passend für:
Luftpolstermaschine Mod. 4 + Profi 1
Ausstattung:
420 x 320 mm
Länge:
320 m
Inhalt:
2 Rollen
Ausführung:
Matte
Stärke:
26 µm
Marke:
BAWEPA
Weitere Suchbegriffe: Luftkissenfolien, Polsterfolie, Verpackungsfolien, Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,70*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 283,95*
€ 337,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 263,12*
€ 313,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,63*
€ 297,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 241,64*
€ 287,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 233,70*
€ 278,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.