Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftkissenfolie L.500m 210x100mm VE=2Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9187487452
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     10120
EAN/GTIN:
     4030198101209
Suchbegriffe:
Luftkissen-Folie für Luftkissenmasc...
Luftkissenfolie
Luftpolsterkissen
luftkissen-folie für luftkissenmasc...
ideal zum Füllen von Hohlräumen zum Sichern von Packgütern · für schwere bis mittlere Güter · sehr strapazierfähig · perforiert zum leichten Abtrennen einzelner Abschnitte
Weitere Informationen:
passend für:
Luftpolstermaschine Mod. 4 + Profi 1
Ausstattung:
210 x 100 mm
Länge:
500 m
Inhalt:
2 Rollen
Ausführung:
Kissen
Stärke:
26 µm
Marke:
BAWEPA
Weitere Suchbegriffe: Luftkissenfolien, Polsterfolie, Verpackungsfolien, Verpackungsmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 411,16*
€ 494,46*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 675,30*
€ 877,86*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 494,46*
€ 588,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 450,90*
€ 536,57
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 434,22*
€ 516,72
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 411,16*
€ 489,28
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 205,58* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.