Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene Ordner 291600 SW DIN A4 52mm PP schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-9199106412
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     120106990
EAN/GTIN:
     9003263680805
Suchbegriffe:
Leitz-Ordner
leitz-ordner
Klassischer österreichischer Standardordner. Schmutz-und Feuchtigkeit abweisend.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordner
Material der Kaschierung innen:
Papier
Rückenbreite:
52 mm mm
Material der Kaschierung außen:
Polypropylen
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Farbe:
schwarz
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.